Płytka do toczenia poprzecznego wersja neutralna,, HB9035, Szerokość skrawania W: 1,5mm

Nr art.: 275000 1,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    83,09 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    69,23 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania PVD
Szerokość skrawania W 1,5 mm
Warunki skrawania ciągły
Gatunek HB9035
powłoka TiCN
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,03 mm/obr.
promień naroża R 0,15 mm
liczba wymian/ostrzy 1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Profil płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 275000 1,5
EAN / GTIN 4062406798994
Numer producenta 275000 1,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
140
Stal < 750 N/mm²
P
120
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
80
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ze szlifowanymi bokami.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 274010274026.
Wytaczaki nr 274170274171.