Beszúró lapka egyenes, HB9035, Beszúrási szélesség w: 1,5mm

Cikkszám: 275000 1,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,61 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,68 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 1,5 mm
Forgácsolási feltétel folyamatos
Sarokrádiusz 0,15 mm
Típus HB9035
Bevonat TiCN
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,03 mm/ford.
Cserék / élek száma 1
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 275000 1,5
EAN / GTIN 4062406798994
Gyártó száma 275000 1,5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
140
Acél < 750 N/mm²
P
120
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Köszörült oldalakkal.

Alkalmazható:

274010274026 sz. lapkatartóhoz.
274170274171 sz. furatkés.