• A surcharge was added to this item price.

Zapichovací destička neutrální, HB9035, Šířka zápichu w: 1,5mm

Artiklové číslo: 275000 1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    466,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    389,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Délka řezné desky L 10,7 mm
Provedení řezné desky neutrální
Šířka upichování w 1,5 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje P15-P35, K10-K30, M15-M25
Řezné materiály, označení výrobce HB9035
Povlak TiCN
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 HOG
Označení řezné destičky HOG-2740015AN
Druh produktu Zapichovací destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 1 ks
Směr při použití neutrální
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 10 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 275000 1,5
EAN / GTIN 4062406798994
Číslo výrobce 275000 1,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
140
Ocel < 750 N/mm²
P
120
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
50
GG(G)
K
80
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S broušenými boky.

Vhodné pro:

Držák destiček č. 274010274026.
Vyvrtávací tyče č. 274170274171.