Plăcuţă pentru canelare neutru, HB9035, Lăţime de canelare w: 1,5mm

Cod articol: 275000 1,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,76 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    13,97 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 1,5 mm
Condiţie de tăiere continuă
Rază la colţ 0,15 mm
Categorie HB9035
Strat de acoperire TiCN
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,03 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Codificare finisare / degroşare Finisare
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 275000 1,5
EAN / GTIN 4062406798994
Număr producător 275000 1,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu flancuri rectificate.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 274010274026.
Bare de strunjit Cod 274170274171.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă