Nosilec rezila Vario plus Eco ravna, desno, Širina zareze w: 2mm

Št. art.: 274510 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija Vario Plus Eco
Oznaka proizvajalca Vario Plus Eco Schneidenträger
Previsna dolžina 21 mm
Globina reza maks. 21 mm
Področje uporabe Aksialni zunanji utori
Velikost ploščice 2 mm
Globina vboda maks. 21 mm
Prevesna dolžina vklj. s sprostitvijo 21 mm
Sistemski ključ Ne
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka Nosilec rezila
Dolžina 56,3 mm
Širina zareze 2 mm
Možnost aksialnega zarezovanja Ne
Vrsta uporabe desno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 274510 2
EAN/GTIN 4067263962243
Številka proizvajalca 274510 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Vpenjalno držalo Vario Plus Eco art. 274500; 274503; 274530.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

Opomba:

Pri širinah zarezovanja 2 mm in 3 mm je globina zarezovanja tmax = 21 mm omejena na ⌀ obdelovanca do 150 mm. Za ⌀ obdelovanca > 150 mm velja tmax = 17 mm. Pri širini zarezovanja 4 mm je globina zarezovanja tmax = 28 mm omejena na ⌀ obdelovanca do 150 mm. Za ⌀ obdelovanca > 150 mm velja tmax = 24 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Vario Plus Eco" Poglej vse