Uchwyty płytek skrawających Vario Plus Eco proste, prawo, Szerokość skrawania W: 4mm

Nr art.: 274510 4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
rodzaj zastosowania strona prawa
Środek chłodząco-smarowy tak
szerokość skrawania w 4 mm
Długość L 63,3 mm
możliwość wcinania osiowego nie
Maks. głębokość wcinania tmax 28 mm
Klucz systemowy nie
Chłodzenie wewnętrzne tak
Długość wysięgu L1 28 mm
Seria Vario Plus Eco
Oznaczenie producenta Vario Plus Eco Schneidenträger
Maks. głębokość cięcia tmax 28 mm
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Wielkość płytki 4 mm
Wysięg z szyjką L1 28 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 274510 4
EAN / GTIN 4067263120407
Numer producenta 274510 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe Vario Plus Eco nr 274500; 274503; 274530.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

Wskazówka:

W przypadku szerokości wcinania 2 mm i 3 mm głębokość rowków tmaks. = 21 mm jest ograniczona do ⌀ przedmiotu obrabianego wynoszącej 150 mm. Przy ⌀ > 150 mm elementu obrabianego przyjmuje się tmaks. = 17 mm. W przypadku szerokości wcinania 4 mm głębokość rowków tmaks. = 28 mm jest ograniczona do ⌀ elementu obrabianego wynoszącej 150 mm. Przy ⌀ > 150 mm elementu obrabianego przyjmuje się tmaks. = 24 mm.