Uchwyty płytek skrawających Medium-Plus do wcinania 69/100 mm

Nr art.: 274034 69/100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Klucz systemowy: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 69 mm
minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 100 mm
rodzaj zastosowania prawe
Klucz systemowy tak
Szerokość skrawania W 3 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 18 mm
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 274034 69/100
EAN / GTIN 4062406094621

Opis

Wykonanie:

Do płytek skrawających nr 275021275048. D2 = 999 w oznaczeniu wielkości odpowiada teoretycznie nieskończoności.

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274002 lub alternatywnie z adapterem nr 274001 i odpowiednim uchwytem podstawowym do oprawek mieczowych.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych). Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Wskazówka:

D1 = min. ⌀ dla 1 wcięcia / D2 = maks. ⌀ dla 1 wcięcia.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Wkładki
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
    R promień wcięcia (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka