{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Sujeción cuadrada; Sujeción cuadrada | |
| Codificación de punto de separación | VKT40380105; VKT58150100 | |
| Forma de asiento | Standard; Standard | |
| Serie | Heavy-Duty-Plus | |
| Denominación del fabricante | Halter Heavy-Duty-Plus | |
| Forma constructiva | Heavy Duty | |
| Posición de la herramienta | a derecha; a izquierda | |
| Longitud de escalón L2 | 38 | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Soporte base | |
| Longitud total L | 220 mm | |
| Altura total H1 | 40 mm | |
| Anchura total B1 | 50 mm | |
| Peso | 3,6 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 274006 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406204907 | |
| Número del fabricante | 274006 40 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |