{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Serie | Heavy-Duty-Plus | |
| Holdertype | firkantholder | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 5815 | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftlængde | 100 mm | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | firkantholder | |
| Samlet længde | 220 mm | |
| Samlet højde | 40 mm | |
| Totalbredde | 50 mm | |
| Intern køling er muligt | nej | |
| Materiale | stål | |
| Vægt | 3,6 kg | |
| Indhold | 1 stk. |
| Cod articol | 274006 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406204907 | |
| Număr producător | 274006 40 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |