Imaki ze zdejmowanym chwytem, wysokość chwytu h: 12mm

Nr art.: 273984 12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość chwytu h (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Gniazdo czworokątne
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 Uchwyt pryzmatyczny
Kod miejsca rozdzielenia VKT12120100; PMD19000100
Kształt uchwytu Standard; Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm; 19 mm
Sposób mocowania Czop
Oznaczenie producenta Grundhalter mit abnehmbarem Schaft
Złącze po stronie maszyny Vierkant 12
Wysokość funkcjonalna h1 19 mm
Długość przesunięcia L2 13
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Imaki do oprawek mieczowych
h2 8 mm
h5 19 mm
b3 25 mm
Lges 61 mm
b 13 mm
h3 35 mm
h4 12 mm
Długość całkowita L 61 mm
Wysokość całkowita H1 35 mm
Platformy mocowanie miecza kłującego
Masa 0,37 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273984 12
EAN / GTIN 4062406112844
Numer producenta 273984 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania przecinaków różnych producentów.
Nadaje się również od uchwytów narzędziowych o zakrytych elementach mocujących.