Basisholdere med aftageligt skaft, Skafthøjde h: 12mm

Art.-nr.: 273984 12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skafthøjde h (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

h4 12 mm
h2 8 mm
h3 35 mm
Ansatslængde b 13 mm
Skaftbredde b3 25 mm
Samlet længde Li alt 61 mm
til klingehøjde h5 19 mm
Spændejern 279840 2
Klemmeskrue 279815 14
Produkttype Grundholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273984 12
EAN/GTIN 4062406112844
Producentnummer 273984 12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Til anvendelse af stikklinger fra forskellige producenter.
Kan også anvendes til værktøjsholdere med skjulte spændeelementer.