Suport de bază cu coadă detaşabilă, Înălţimea cozii h: 12mm

Cod articol.: 273984 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea cozii h (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Denumirea producătorului Grundhalter mit abnehmbarem Schaft
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Prindere pătrată; Suport pentru prismă
Codarea punctului de separare VKT12120100; PMD19000100
Formular de înregistrare Standard; Standard
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 12 mm; 19 mm
Tip de prindere Cep
Înălţime funcţională H 19 mm
Lungime cap L2 13
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Suport de bază
Lungimea totală L 61 mm
Înălţimea totală H1 35 mm
Formă Stechschwert-Aufnahme
Greutate 0,37 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 273984 12
EAN / GTIN 4062406112844
Număr producător 273984 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru montarea lamelor de retezare fabricate de diferiţi producători.
Se pot folosi ca suporturi pentru scule cu elemente de strângere mascate.