{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | non | |
| Type de barre | carré | |
| Codage du point de séparation | VKT12120100 | |
| Format d’image | Standard | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, sans arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 1212 | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Interface côté machine | Queue cylindrique | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | porte-outils VDI | |
| Longueur totale L | 61 mm | |
| Hauteur totale H1 | 35 mm | |
| Largeur totale B1 | 25 mm | |
| Poids | 0,37 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 273984 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406112844 | |
| Réf. fabricant | 273984 12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |