Basishouder met afneembare schacht, Schachthoogte h: 12mm

Artikelnummer: 273984 12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachthoogte h (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

h4 12 mm
h2 8 mm
h3 35 mm
Aanzetlengte b 13 mm
Schachtbreedte b3 25 mm
Totale lengte Ltotaal 61 mm
voor zwaardhoogte h5 19 mm
Spanklemstuk 279840 2
Klemschroef 279815 14
Producttype Basishouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273984 12
EAN/GTIN 4062406112844
Nummer fabrikant 273984 12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor het gebruik van steekzwaarden van verschillende producenten.
Ook te gebruiken op gereedschapsopnames met afgedekte spanelementen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan