Uchwyty podstawowe Eco, Wysokość chwytu h: 25mm

Nr art.: 273894 25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość chwytu h (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Gniazdo czworokątne
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 Uchwyt pryzmatyczny
Kod miejsca rozdzielenia VKT25250110; PMD3200007
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 25 mm; 32 mm
Sposób mocowania Czop
Oznaczenie producenta Eco-Grundhalter
Złącze po stronie maszyny Vierkant 25
Wysokość funkcjonalna h1 32 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Imaki do oprawek mieczowych
h5 32 mm
Lges 90 mm
h 25 mm
Długość całkowita L 90 mm
Platformy mocowanie miecza kłującego
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Masa 0,71 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273894 25
EAN / GTIN 4062406352073
Numer producenta 273894 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master Eco nr 319006 − 319136.