Eco-Grundhalter, Schafthöhe h: 20mm

Artikel-Nr.: 273894 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Vierkantaufnahme; Prismaaufnahme
Trennstellenkodierung VKT20200110; PMD3200007
Aufnahmeform Standard
Aufnahmeausführung metrisch; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 20 mm; 32 mm
Aufnahmeart Zapfen
Herstellerbezeichnung Eco-Grundhalter
Funktionshöhe H 32 mm
mit Kühlkanalbohrung ja
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Grundhalter
Länge gesamt L 78 mm
Form Stechschwert-Aufnahme
Innenkühlung möglich ja
Gewicht 0,71 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273894 20
EAN / GTIN 4062406231538
Herstellernummer 273894 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006 − 319136 möglich.