• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca, pełny promień, PKD, Szerokość skrawania W: 4mm

Nr art.: 273749 4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Płytka skrawająca do wcinania
Proces obróbki
Wcinanie (ESE)
Liczba ostrzy
1 szt.
szerokość skrawania w
4 mm
Promień naroża, strona prawa R
2 mm
Gatunek
PKD
Materiał skrawający
PKD
Grupa skrawania
N (metale nieżelazne); O (inne)
Do materiału
Metale nieżelazne (N); aluminium; mosiężne; tworzywa sztuczne
Wersja łamacza wiórów
GMP
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Obróbka na sucho
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Grubość płytki skrawającej S
4 mm
Długość płytki skrawającej L
26,3 mm
Wersja płytki skrawającej
wersja neutralna,
Promień naroża, strona lewa R
2 mm
Promień wierzchołka R
2 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym
0,05 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max
2 mm
Min. głębokość skrawania ap
0,05 mm
Maks. głębokość skrawania ap
2 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne
200 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne
650 m/min
Min. posuw na obrót f
0,08 mm/obr.
Maks. posuw na obrót f
0,9 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM
Kierunek używania
wersja neutralna,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej
Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Łamacz wiórów
tak
Warunek skrawania
ciągły
Liczba możliwości zastosowania
1 szt.
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273749 4
EAN / GTIN 4045197498724
Numer producenta 273749 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
650
aluminium (dające krótki wiór)
N
650
Al > 10% Si:
N
650
CuZn
N
550
Grafit, GFK, CFK
N
400
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy