{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Płytka skrawająca do wcinania | |
| Proces obróbki | Wcinanie (ESE) | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| szerokość skrawania w | 5 mm | |
| Promień naroża, strona prawa R | 2,5 mm | |
| Gatunek | PKD | |
| Materiał skrawający | PKD | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne); O (inne) | |
| Do materiału | Metale nieżelazne (N); aluminium; mosiężne; tworzywa sztuczne | |
| Wersja łamacza wiórów | GMP | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Grubość płytki skrawającej S | 5 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 26,3 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Promień naroża, strona lewa R | 2,5 mm | |
| Promień wierzchołka R | 2,5 mm | |
| Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym | 0,05 mm | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 2 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,05 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 2 mm | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 200 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 650 m/min | |
| Min. posuw na obrót f | 0,08 mm/obr. | |
| Maks. posuw na obrót f | 0,9 mm/obr. | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 1 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 273749 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197643650 | |
| Numer producenta | 273749 5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |