{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Spessore inserti | 4 mm | |
| Lunghezza inserti | 26,3 mm | |
| Esecuzione inserto | neutro | |
| Raggio punta, a destra | 2 mm | |
| Raggio punta, a sinistra | 0 mm | |
| Larghezza gola | 4 mm | |
| Raggio della punta | 2 mm | |
| Materiale da taglio | PCD | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM | |
| Rivestimento | PKD | |
| Tipo | PKD | |
| Spessore inserto | 4 mm | |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | |
| Numero taglienti | 1 pz. | |
| Verso di inserimento | neutro | |
| Per materiale | Materiali non ferrosi (N) | |
| Classe di tolleranza | A | |
| Tipi di lavorazione | Scanalatura (ESE) | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura; sgrossatura | |
| Rompitruciolo | sì | |
| Condizione di taglio | continuo | |
| Numero di opzioni di utilizzo | 1 pz. | |
| Peso | 4 g | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 273749 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197498724 | |
| Codice del produttore | 273749 4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |