• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă de profilat canale cu rază completă, PKD, Lăţime de canelare w: 4mm

Cod articol.: 273749 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Număr de tăişuri 1 buc.
Lăţime de canelare w 4 mm
Rază colț, dreapta R 2 mm
Categorie PKD
Material tăiș PKD
Grupa de aşchiere N (metale neferoase); O (altele)
Recomandat pentru material Alamă; Materiale de prelucrat NE (N); Plastic; din aluminiu
Execuție spargere așchii GMP
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată recomandat
Lubrifiant de răcire da
Grosime plăcuță de tăiere S 4 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 26,3 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Rază colț, stânga R 2 mm
Raza vârfului R 2 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. 0,05 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 2 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,05 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 2 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 200 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 650 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,08 mm/rot
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,9 mm/rot
Material tăiș, denumire producător VHM
Direcţie de utilizare neutru
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 1 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 273749 4
EAN / GTIN 4045197498724
Număr producător 273749 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
650
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
650
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Grafit, GRP, CRP
N
400
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat