{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| type de produit | plaquette pour usinage de gorges | |
| Procédé d’usinage | réalisation de gorges (ESE) | |
| Nombre de lèvres | 1 pc. | |
| Largeur de gorge w | 4 mm | |
| rayon d’angle, à droite R | 2 mm | |
| Nuance | PKD | |
| Nuance de coupe | PCD | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux) | |
| Pour matériau | métaux NF (N) | |
| Revêtement | PKD | |
| Epaisseur plaquette S | 4 mm | |
| Longueur plaquette L | 26,3 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| rayon d’angle, à gauche R | 0 mm | |
| Rayon de bec R | 2 mm | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. | 0,05 mm | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max | 2 mm | |
| Vitesse de coupe application principale, min. | 200 m/min | |
| Vitesse de coupe application principale, max. | 650 m/min | |
| Avance, min. fz | 0,08 mm/tr | |
| Avance, max. fz | 0,9 mm/tr | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Epaisseur de plaquette T | 4 mm | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Poids | 4 g | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 273749 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197498724 | |
| Réf. fabricant | 273749 4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |