{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Kraftvornschneider Classic | |
| Embalaje | Cartón | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Aptitud para | Alambre (duro); Alambre (semiduro); Alambre de piano | |
| Tipo de articulación | Articulación superpuesta | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates de corte frontal | |
| Material | Acero al carbono (C70) | |
| Superficie | brillante | |
| Procedimiento de fabricación | Material endurecido | |
| Norma | DIN ISO 5748 | |
| Longitud total L | 200 mm |
| Número de artículo | 27374 | |
| EAN / GTIN | 4010995273743 | |
| Número del fabricante | 27374 | |
| Número L | L60070 4353 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |