Unitate de tăiere electrică Classic în blister 200 mm, 8″

Cod articol.: 27374
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Kraftvornschneider Classic
Ambalaj Cutie de carton
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă (mediu tare); Sârmă de pian
Tip de îmbinare Articulaţie aplicată
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiş frontal
Material Oţel carbon (C70)
Suprafaţă lustruit
Procesul de fabricație Călit
Standard DIN ISO 5748
Lungimea totală L 200 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 27374
EAN / GTIN 4010995273743
Număr producător 27374
L-Număr L60070 4353
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: De asemenea, adecvat pentru legarea (împletirea) și tăierea plasei de sârmă în structurile din beton armat
  • Aplicație: Pentru a asigura o protecție mai bună și mai bună funcționare a instalației de legare a rețelelor: Mașină de tăiat diagonală asistată de putere, cu tăiere pe toate direcțiile, pentru sârme moi, precum și pentru sârme de pian pretențioase
  • DIN ISO 5748

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: da
  • Articole ESD: Nr
  • Diametru max. (Mm): 2 mm
  • Lungime totală (mm): 200 mm
  • Lungime totală (inchi): 8″
  • Forța de tăiere: 18
  • Cablu dur mediu (mm): 4 mm
  • Cablu dur (mm): 3 mm
  • Oțel cu arc călit (mm): 2 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr