• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca, pełny promień, HB7010, Szerokość skrawania W: 2mm

Nr art.: 273738 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    150,59 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    125,49 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
199 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Liczba ostrzy 2 szt.
szerokość skrawania w 2 mm
Promień naroża, strona prawa R 1 mm
Gatunek HB7010
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); Titan; Universal; mosiężne; Żeliwo szare (K)
Wersja łamacza wiórów GC
Powłoka PVD
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
Grubość płytki skrawającej S 2 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Promień wierzchołka R 1 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,3 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 1,3 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,3 mm
Maks. głębokość skrawania ap 1,3 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 70 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 230 m/min
Min. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe 70 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe 150 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/obr.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,4 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7010
Kierunek używania wersja neutralna,
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273738 2
EAN / GTIN 4045197658036
Numer producenta 273738 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
230
Stal < 750 N/mm²
P
190
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
CuZn
N
550
Grafit, GFK, CFK
N
400
uniw.
 
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy