{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Debelina rezalne ploščice | 2 mm | |
| Dolžina rezalne plošče | 20,7 mm | |
| Izvedba rezalne plošče | nevtralna | |
| Radij kota, desno | 1 mm | |
| Radij kota, levo | 0 mm | |
| Širina zareze | 2 mm | |
| Kot konice | 10 stopinj | |
| Radij konice | 1 mm | |
| Koda ISO | HOG-273XXX20 | |
| Rezalni material | HM | |
| Odrezovalna skupina | M (nerjaveče jeklo); P (jeklo) | |
| Skupina uporabe orodij | HOG | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | HB7010 | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Zvrst | HB7010 | |
| Debelina rezalne plošče | 2 mm | |
| Vrsta pritrditve rezalne plošče | C (brez izvrtine, vpeto od zgoraj) | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča | HOG-273XXX20 | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 | HOG-273XXX20 | |
| Opis rezalne plošče | 273738 2 | |
| Vrsta izdelka | ploščica za zarezovalno struženje | |
| Z ISO kodo | da | |
| Število rezil | 2 kos | |
| Smer uporabe | nevtralna | |
| Primerno za material | jeklo (P); nerjavno jeklo (M) | |
| Postopek obdelave | zarezovanje (ESE) | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava | |
| Vrsta pritrditve | vpenjanje | |
| Lomilec odrezkov | da | |
| Izvedba rezila | posneto in zaobljeno (S) | |
| Rezalni pogoji | prekinjeno | |
| Masa | 60 g | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | 273738 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197658036 | |
| Številka proizvajalca | 273738 2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |