• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Opakowanie ekonomiczne, płytka skrawająca, pełny promień, 30 szt.

Nr art.: GG3322 2
Ustaw cenę 30 sztuki (PLN 70,71 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Ustaw cenę 30 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3322 2
EAN / GTIN 4069515097000
Numer producenta GG3322 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
230
Stal < 750 N/mm²
P
190
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
CuZn
N
550
Grafit, GFK, CFK
N
400
uniw.
 
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Środki uszczelniające zastępują konopie, taśmy uszczelniające i pasty, są odporne na gazy, ciecze, powietrze, wodę, oleje, węglowodory i wiele wyrobów chemicznych. Pełny kontakt z powierzchnią gwarantuje 100% szczelność. Przed utwardzeniem możliwe jest odkręcanie albo korekta położenia przy montażu za pomocą normalnie stosowanych narzędzi. Resztki środka uszczelniającego nie zapychają filtrów i zaworów.

Wskazówka:

Przed naniesieniem środka uszczelniającego oczyścić części gwintowane przy użyciu uniwersalnego środka czyszczącego nr 083391 i nr 083392.