• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de torneado de radio completo, HB7010, Ancho de tronzado w: 2mm

Número de artículo: 273738 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    27,66 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    23,05 € / 1 unidad
a petición
En stock
599 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de tronzar
Procedimiento de mecanizado Entallado (ESE)
Cantidad de cortes 2 ud.
Anchura de tronzado w 2 mm
Radio angular, derecha R 1 mm
Clase HB7010
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K); Latón; Titan; Universal
Modelo de rompevirutas GC
Recubrimiento PVD
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante sí
Grosor de la placa de corte S 2 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Radio en punta R 1 mm
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,3 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 1,3 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,3 mm
Profundidad de corte ap, máx. 1,3 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 70 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 230 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, mín. 70 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, máx. 150 m/min
Avance por vuelta mín. f 0,05 mm/rev.
Avance por vuelta máx. f 0,4 mm/rev.
Material de corte, denominación del fabricante HB7010
Dirección de uso neutro
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Rompevirutas sí
Condición de corte interrumpido
Número de opciones de uso 2 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 273738 2
EAN / GTIN 4045197658036
Número del fabricante 273738 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
230
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG (G)
K
200
CuZn
N
550
Grafit, GFK, CFK
N
400
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør