Płytka skrawająca, pełny promień 50 sztuk, HB7010, Szerokość skrawania W: 2mm

Nr art.: GG3324 2
Nowy produkt
Ustaw cenę 50 sztuki (PLN 58,81 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Ustaw cenę 50 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Płytka skrawająca do wcinania
Proces obróbki
Wcinanie (ESE)
Liczba ostrzy
2 szt.
szerokość skrawania w
2 mm
Promień naroża, strona prawa R
1 mm
Gatunek
HB7010
Materiał skrawający
HM
Grupa skrawania
P (stal)
Do materiału
Stal (P); Stal nierdzewna (M); Titan; Universal; mosiężne; Żeliwo szare (K)
Wersja łamacza wiórów
GC
Powłoka
PVD
Liczba elementów
50 szt.
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy
tak
Grubość płytki skrawającej S
2 mm
Wersja płytki skrawającej
wersja neutralna,
Promień wierzchołka R
1 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym
0,3 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max
1,3 mm
Min. głębokość skrawania ap
0,3 mm
Maks. głębokość skrawania ap
1,3 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne
70 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne
230 m/min
Min. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe
70 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe
150 m/min
Min. posuw na obrót f
0,05 mm/obr.
Maks. posuw na obrót f
0,4 mm/obr.
Zerspanungsgruppe Nebenanwendung
M (stal nierdzewna)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HB7010
Kierunek używania
wersja neutralna,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej
Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Łamacz wiórów
tak
Warunek skrawania
w niewielkim stopniu nieciągły
Liczba możliwości zastosowania
2 szt.
Zawartość
50 szt.
Zawartość
Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3324 2
EAN / GTIN 4069515096928
Numer producenta GG3324 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
230
Stal < 750 N/mm²
P
190
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
CuZn
N
550
Grafit, GFK, CFK
N
400
uniw.
 
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty