{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | HOG | |
| Oznaczenie producenta | Ab- / Einstechplatte HU7310 | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 20,7 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | wersja neutralna, | |
| Promień naroża, strona prawa R | 0,2 mm | |
| Promień naroża, strona lewa R | 0,2 mm | |
| szerokość skrawania w | 3 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | HOG | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HU7310 | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Gatunek | HU7310 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | HOG-LCMX203002 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | HOG-LCMX203002 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | HOG-LCMX203002 | |
| Rodzaj produktu | Płytka skrawająca do wcinania | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Superstopy żaroodporne (S); Titan | |
| Proces obróbki | Wcinanie i przecinanie (EEA) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 1 szt. | |
| Masa | 3 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 273697 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197580429 | |
| Numer producenta | 273697 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |