• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Ud- / indstiksplatte, HU7310, Stikbredde W: 3mm

Art.-nr.: 273697 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    240,48 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    200,40 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype stikdrejeplatte
Bearbejdningsprocesser afstikning og notning (EEA)
Antal skær 2 stk.
Stikbredde w 3 mm
Hjørneradius, højre R 0,2 mm
Type HU7310
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller); S (materialer, der er vanskelige at bearbejde)
Egnet til materiale Aluminium; Titan; ikke-jernholdige materialer (N)
Belægning ubelagt
Våd, maksimal egnet
Kølesmøremiddel ja
Længde, skæreplatte L 20,7 mm
Udførelse, skæreplatte neutral
Hjørneradius, venstre R 0,2 mm
Skærestof, producentbetegnelse HU7310
Skærepladetykkelse T 3 mm
Beskrivelse, skæreplade LCMX203002
Indsatsretning neutral
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 2 stk.
Vægt 3 g
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273697 3
EAN/GTIN 4045197580429
Producentnummer 273697 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
350
Aluminium (med korte spåner)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal