• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka do przecinania, dwuostrzowa prawa 10°, HU9310, Szerokość wcinania w / promień naroża R: 2mm

Nr art.: 273678 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    145,10 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Pieces
    120,95 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość wcinania w / promień naroża R (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość płytki skrawającej S 2 mm
Długość płytki skrawającej L 20,7 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Promień naroża, strona prawa R 0,05 mm
Promień naroża, strona lewa R 0,05 mm
szerokość skrawania w 2 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HU7310
Powłoka bez powłoki
Grubość płytki skrawającej T 2 mm
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Metale nieżelazne (N)
Proces obróbki Przecinanie (ESA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 2 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273678 2
EAN / GTIN 4045197716651
Numer producenta 273678 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
350
aluminium (dające krótki wiór)
N
350
Al > 10% Si:
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro