• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Upichovací destička se dvěma břity pravá 10°, HU9310, Šířka zápichu w / rohový rádius R: 2mm

Artiklové číslo: 273678 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    779,00 CZK / 1 ks
  • od 10 Pieces
    650,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w / rohový rádius R (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka řezné destičky S 2 mm
Délka řezné destičky L 20,7 mm
Provedení řezné destičky pravý
Poloměr rohu, vpravo R 0,05 mm
Poloměr rohu, vlevo R 0,05 mm
Šířka upichování w 2 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce HU7310
Povlak bez povlaku
Tloušťka řezné destičky T 2 mm
Druh produktu Zapichovací destička
Počet břitů 2 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N)
Postupy obrábění Upichování (ESA)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 2 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273678 2
EAN / GTIN 4045197716651
Číslo výrobce 273678 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
350
Hliník (krátké třísky)
N
350
Al > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.