{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Debelina rezalne plošče S | 2 mm | |
| Dolžina rezalne plošče L | 20,7 mm | |
| Izvedba rezalne plošče | desno | |
| Radij kota, desno R | 0,05 mm | |
| Radij kota, levo R | 0,05 mm | |
| Širina zareze w | 2 mm | |
| Rezalni material | HM | |
| Odrezovalna skupina | N (NE-kovine) | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | HU7310 | |
| Prevleka | neprevlečeno | |
| Debelina rezalne plošče T | 2 mm | |
| vrsta izdelka | ploščica za zarezovalno struženje | |
| Število rezil | 2 kos | |
| Smer uporabe | desno | |
| Primerno za material | materiali NE (N) | |
| Postopek obdelave | odrezovanje (ESA) | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava | |
| Lomilec odrezkov | da | |
| Rezalni pogoji | neprekinjeno | |
| Število možnosti uporab | 2 kos | |
| Masa | 2 g |
| Številka izdelka | 273678 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197716651 | |
| Številka proizvajalca | 273678 2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |