{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | HOG-273xxx25 | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Długość płytki skrawającej L | 20,7 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | prawo | |
| Promień naroża, strona prawa R | 0,05 mm | |
| Promień naroża, strona lewa R | 0,05 mm | |
| szerokość skrawania w | 2,5 mm | |
| Kąt wierzchołkowy | 18 stopni | |
| Kod ISO | 273678 2,5 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HU7310 | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | HOG | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | HOG | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | HOG-273xxx25 | |
| Rodzaj produktu | Płytka skrawająca do wcinania | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Metale nieżelazne (N); Titan | |
| Proces obróbki | Przecinanie (ESA) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 2 szt. | |
| Masa | 2 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 273678 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197716668 | |
| Numer producenta | 273678 2,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |