• A surcharge was added to this item price.

Stikplatte med to skær højre 10°, HU9310, Stikbredde w / hjørneradius R: 2mm

Art.-nr.: 273678 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    232,23 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    193,52 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde w / hjørneradius R (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel nej
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse HOG-273xxx20
Tør bearbejdning egnet
Olie egnet
Luft egnet
Længde på skærepladen L 20,7 mm
Udførelse med skæreplatte højre
Hjørneradius, højre R 0,05 mm
Hjørneradius, venstre R 0,05 mm
Stikbredde w 2 mm
spidsvinkel 18 grader
ISO-kode 273678 2
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller); S (materialer, der er vanskelige at bearbejde)
Skærestof, producentbetegnelse HU7310
Belægning ubelagt
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter HOG
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 HOG
Beskrivelse, skæreplade HOG-273xxx20
produkttype stikdrejeplatte
Med ISO-kode ja
Antal skær 2 stk.
Indsatsretning højre
Egnet til materiale Titan; ikke-jernholdige materialer (N)
Bearbejdningsprocesser afstikning (ESA)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Spånbryder ja
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 2 stk.
Vægt 2 g
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273678 2
EAN/GTIN 4045197716651
Producentnummer 273678 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
350
Aluminium (med korte spåner)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal