Uchwyty płytek skrawających TANGFGRIP, wersja neutralna, Szerokość skrawania W: 2mm

Nr art.: 273612 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TANGFGRIP
Szerokość skrawania W 2 mm
rodzaj zastosowania wersja neutralna
chłodzenie wewnętrzne nie
OAL 49 mm
CUTDIA 65 mm
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu 65 mm
możliwość wcinania osiowego nie
długość wysięgu 32,5 mm
oznaczenie producenta TGAQ D65-2-4Z-ECD
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273612 2
EAN / GTIN 7291075466164
Numer producenta 3387742

Opis

Pasuje do:

Koronka szybkozaciskowa JETCROWN nr 279950.

Pasuje do:

JETCROWN

Ważne:

Klucz montażowy nr 279955 należy zamawiać oddzielnie.