TANGFGRIP plokštelės laikiklis, neutral., Įpjovos plotis w: 2mm

Prekės Nr.: 273612 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Įpjovimo peilis
Paskirtis neutral.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Įpjovos plotis w 2 mm
Ilgis L 49 mm
Ruošinio skersmeniui maks. 65 mm
Galima atpjauti pagal ašį ne
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Serija TANGFGRIP
Gamintojo pavadinimas TGAQ D65-2-4Z-ECD
Sąsaja pjovimo vieta 1
Turinys atskira dalis
Plotis b2 2 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273612 2
EAN / GTIN 7291075466164
Gamintojo numeris 3387742

Aprašymas

Tinka:

JETCROWN greitojo atlaisvinimo karūnėlė Nr. 279950.

Tinka:

JETCROWN

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279955 reikia užsakyti atskirai.