{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Szable do wykrawania | |
| rodzaj zastosowania | Wersja neutralna | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| szerokość skrawania w | 3,05 mm | |
| Długość L | 49 mm | |
| Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu | 65 mm | |
| możliwość wcinania osiowego | nie | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Seria | TANGFGRIP | |
| Oznaczenie producenta | TGAQ D65-3-4Z-ECD | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Szerokość b2 | 3,05 mm |
| Numer artykułu | 273612 3,05 | |
| EAN / GTIN | 7291075466171 | |
| Numer producenta | 3387743 |