Uchwyty płytek skrawających TANGFGRIP, wersja neutralna, Szerokość skrawania W: 2mm

Nr art.: 273611 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TANGFGRIP
Szerokość skrawania W 2 mm
rodzaj zastosowania wersja neutralna
chłodzenie wewnętrzne tak
OAL 50 mm
CUTDIA 52 mm
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu 52 mm
możliwość wcinania osiowego nie
długość wysięgu 26 mm
oznaczenie producenta TGAQ D52-2-2Z-JHP
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273611 2
EAN / GTIN 7291075404043
Numer producenta 3367506

Opis

Pasuje do:

Uchwyty mocujące nr 273600273605.

Pasuje do:

LOGIPFGRIP

Ważne:

Klucz montażowy nr 279955 należy zamawiać oddzielnie.