Uchwyt mocujący LOGIQFGRIP, prawy, wielkość chwytu: 16mm

Nr art.: 273600 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość chwytu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria LOGIQ F GRIP
rodzaj zastosowania prawy
chłodzenie wewnętrzne tak
CUTDIA 42 mm
OAH 40 mm
LB 35 mm
oznaczenie producenta TGTBQ 16R-D42-JHP-MC
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273600 16
EAN / GTIN 7291075462081
Numer producenta 3420869

Opis

Zastosowanie:

Do obcinania i wcinania.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających TANGFGRIP nr 273610, 273611 i 273614.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa do uchwytu mocującego za pośrednictwem przyłącza węża G 1/8 cala lub bezpośrednio przez odpowiedni uchwyt podstawowy ISCAR.