{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | TANGFGRIP | |
| Szerokość skrawania W | 2 mm | |
| rodzaj zastosowania | wersja neutralna | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| OAL | 32 mm | |
| CUTDIA | 42 mm | |
| do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu | 42 mm | |
| możliwość wcinania osiowego | nie | |
| długość wysięgu | 21 mm | |
| oznaczenie producenta | TGAQ D42-2-2Z | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy |
| Numer artykułu | 273610 2 | |
| EAN / GTIN | 7291075456578 | |
| Numer producenta | 3419503 |