Suporte de pastilhas TANGGRIP, ‌neutro, Largura de incisão w: 2

N.º do artigo: 273610 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TANGFGRIP
Largura de incisão w 2 mm
Tipo de inserto ‌neutro
Refrigeração interior sim
OAL 32 mm
CUTDIA 42 mm
para peças de ⌀ máximo 42 mm
perfuração axial possível não
Comprimento da hélice 21 mm
Designação do fabricante TGAQ D42-2-2Z
Tipo de produto Suporte de lâminas

Identificação e classificação

Número do artigo 273610 2
EAN/GTIN 7291075456578
Número do fabricante 3419503

Descrição

Versão:

Sem refrigeração interna.

Indicado para:

Veios de aperto n.º 273600273605.

Indicado para:

LOGIPFGRIP

Atenção:

A chave de montagem n.º 279955 deve ser encomendada em separado.