{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Upichovací hrot | |
| Druh použití | Neutrální | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Šířka upichování w | 2 mm | |
| Délka L | 86 mm | |
| Pro průměr obrobku max. | 40 mm | |
| Možnost axiálního upichování | ne | |
| Výška lišty h5 | 19 mm | |
| Systémový klíč | ano | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Nepodepřená délka včetně uvolnění L1 | 22,5 mm | |
| Typ stopky | Držák |
| Katalogové číslo | 273564 19/2 | |
| EAN / GTIN | 4069515112260 | |
| Číslo výrobce | 273564 19/2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |