• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Oprawki mieczowe Heavy Duty, neutralne, Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 45/3,1mm

Nr art.: 273558 45/3,1

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne nie
Środek chłodząco-smarowy nie
Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu 150 mm
Wysokość oprawki mieczowej h5 45 mm
Wysięg z szyjką L1 75 mm
Klucz systemowy nie
Rodzaj trzonka Uchwyt zaciskowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szable do wykrawania
Długość L 225 mm
Szerokość skrawania w 3,1 mm
Możliwość wcinania osiowego nie
Rodzaj zastosowania Wersja neutralna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273558 45/3,1
EAN / GTIN 4062406084356
Numer producenta 273558 45/3,1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z czterema gniazdami płytki dla wysokości miecza ponad 100 mm.

Pasuje do:

Uchwyty nr 273984274000 lub nr 319132; 319133 (uchwyty VDI).

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.