Pistoterä Heavy Duty, Neutraali, Lehden kork. h5 / pistoleveys w: 45/3,1mm

Tuote nro.: 273558 45/3,1
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
152 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lehden kork. h5 / pistoleveys w (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: ei
  • Järjestelmäavain: kyllä
  • aksiaalinen pisto mahdollinen: false

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lehden korkeus h5 45 mm
Käyttötapa Neutraali
Sisäjäähdytys ei
Järjestelmäavain kyllä
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle 150 mm
Kokonaispituus L 225 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Pistoleveys w 3 ja 3,1 mm
Tuotetyyppi Pistoarvo

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 273558 45/3,1
EAN / GTIN 4062406084356
Valmistajan numero 273558 45/3,1
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Alkaen 100 mm:n teräkorkeudesta neljä levyistukkaa.

Sopii:

Pidike nro 273984274000 tai nro 319132; 319133 (VDI-pidike).

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.