{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | karton | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kształt szczęk | prostych | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar imperialny | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Precyzyjna regulacja z zapadką | tak | |
| Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego | 9 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do instalacji wodnych | |
| Właściwości | Ochrona przed zakleszczeniem; Samozaciskające się | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Długość całkowita L | 180 mm |
| Numer artykułu | 27350 | |
| EAN / GTIN | 4010995273507 | |
| Numer producenta | 27350 | |
| Numer L | L60070 3050 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |