Vandpumpetang Classic gennemstukket 180 mm

Art.-nr.: 27350
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Emballage Pap
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Form, kæber/mund lige
Version, kæber/mund takkede
Måleenhed, spændvidde imperial
Type, led gennemgående led
Mulighed for klik-finjustering ja
Antal trin, finindstilling 9
Indhold enkelt del
Produkttype vandpumpetang
Egenskaber Klembeskyttelse; automatisk fastgørelse
Fremstillingsproces hærdet
Standard DIN ISO 8976
Længde i alt L 180 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 27350
EAN/GTIN 4010995273507
Producentnummer 27350
L-nummer L60070 3050
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Opfylder dine ønsker: Permanent stabil på grund af et gennemført led med dobbelt føring.
  • Anvendelse: Til at gribe og fastholde rør og hjørneprofiler samt sekskantmøtrikker i installationsområdet.
  • Standarder: DIN ISO 8976.
  • Drehen, Ziehen, Greifen und Halten von z. B. Rohren oder Kontern von Schrauben und Muttern
  • 9-stufige Rasterung - Flexible Einstellung der Greifweite
  • Sicherer Halt am Werkstück dank Selbstklemmung
  • Höchste Stabilität dank durchgestecktem Gelenk
  • Ved installationsarbejder bearbejdes rør, møtrikker og runde og kantede materialer med vidt forskellige dimensioner. En vandpumpetang sørger for et optimalt greb. Med en 9-trins klikjustering sørger den for maksimal fleksibilitet under installationsarbejdet. Og takket være den integrerede klembeskyttelse er klemskader udelukket. Tangen er forsynet med et gennemgående led, der garanterer maksimal stabilitet ved hjælp af den dobbelte føring. Samtidig sørger den slanke konstruktion i hoved- og ledområdet for en enkel adgang til arbejdsemnet, også under trange arbejdsforhold. Tanggrebene er fremstillet af skridsikkert plast, så brugeren altid har sikkert fat, selv i fedtede eller våde arbejdssituationer. Derudover forhindrer den selvklemmende funktion ved rør og møtrikker, at grebet om arbejdsemnet mistes, hvilket resulterer i yderst komfortabelt arbejde. Under arbejdet garanterer de specialhærdede tænder af høj kvalitet et sikkert greb, også efter mange års brug. De robuste vandpumpetænger er resistente over for snavs.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Ja
  • ESD-artikel: Nej
  • Spændvidde (mm): 36
  • Rørdiameter (Tomme): 1 1/2″
  • Total længd (mm): 180
  • Total længd (Tomme): 7″
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej