{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Karton | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | přímý | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Ozubené | |
| Měrná jednotka rozpětí | imperiální | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Možnost jemného nastavení v rastru | ano | |
| Počet zářezů jemné nastavení | 9 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Siko kleště | |
| Vlastnosti | Ochrana proti úrazům; Samosvornost | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Celková délka L | 180 mm |
| Katalogové číslo | 27350 | |
| EAN / GTIN | 4010995273507 | |
| Číslo výrobce | 27350 | |
| L-číslo | L60070 3050 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |