{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L | 180 mm | |
| Număr de opritoare cu reglare fină | 9 | |
| Caracteristici | Protecţie prindere; Autofixare | |
| Execuția obrajilor/gurii | Dințat | |
| Standard | DIN ISO 8976 | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Forma fălcilor/gura | drept | |
| Unitate de măsură anvergură | imperial | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Grilă cu opțiune de ajustare fină | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte pentru pompa de apă | |
| Procesul de fabricație | Călit |
| Cod articol | 27350 | |
| EAN / GTIN | 4010995273507 | |
| Număr producător | 27350 | |
| L-Număr | L60070 3050 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |