Płytka do przecinania, jednoostrzowa wersja neutralna,, HU9310, Szerokość wcinania w / promień naroża R: 2,2mm

Nr art.: 273310 2,2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    81,69 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    68,10 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 101 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość wcinania w / promień naroża R (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Grubość płytki skrawającej 2,2 mm
Długość płytki skrawającej 10,29 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Promień naroża, strona prawa 0,2 mm
Promień naroża, strona lewa 0,2 mm
Szerokość skrawania 2,2 mm
Kąt wierzchołkowy 8 stopni
Wersja łamacza wiórów GG
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HU7310
Powłoka bez powłoki
Gatunek HU730
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej HOG
Oznaczenie płytki skrawającej HOG-TGEN222202
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Liczba ostrzy 1 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N)
Proces obróbki Przecinanie (ESA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania Zacisk
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Masa 1 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273310 2,2
EAN / GTIN 4045197600837
Numer producenta 273310 2,2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
300
aluminium (dające krótki wiór)
N
300
Al > 10% Si:
N
230
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Zastosowanie:

Do oprawek mieczowych nr 273551273558.